※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 13mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
64形
寸法C(mm)
5
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
注文コード
10872173
品番
520-1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・寸法C・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
64形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
160
シャンク幅(mm)
13
シャンク高さ(mm)
13
仕様
平削仕上
トラスコ品番
816-1901
質量(g)
219
寸法A(mm)
15
寸法F(mm)
3
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
5
JIS呼び
64
寸法θ°
25