※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) 注文コード10872383 品番412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はJIS規格・材質・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16 トラスコ品番816-1663 質量(g)276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする