※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 16mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10872435
品番
522-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク長(mm)
190
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
仕様
平削ヘール仕上
トラスコ品番
816-1932
質量(g)
270
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
3
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
5.5
寸法G(mm)
8