※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) JIS規格61形 注文コード10872462 品番532-2 (61-2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はJIS規格・材質・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
JIS規格61形 シャンク長(mm)190 シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16 仕様平削丸剣 トラスコ品番816-1974 質量(g)342 寸法A(mm)16 寸法F(mm)3 寸法B(mm)20 寸法C(mm)5.5 JIS呼び61 寸法θ°25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする