※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 19mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
22L形
シャンク高さ(mm)
19
注文コード
10872688
品番
711L-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・シャンク高さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
22L形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
165
シャンク幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
19
仕様
L横向ヘール仕上
トラスコ品番
816-2042
質量(g)
621
寸法A(mm)
23
寸法F(mm)
6
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
6
寸法I(mm)
2
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
7