※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 19mm ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法C(mm)
5
注文コード
10872715
品番
623-3BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
160
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
仕様
半ヘール
トラスコ品番
816-2034
質量(g)
637
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
5
寸法G(mm)
8
塗装
黒色塗装