※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 19mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10872724
品番
632-3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
61S形
シャンク長(mm)
220
シャンク幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
19
仕様
平削鋭角丸剣
トラスコ品番
816-2036
質量(g)
636
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
7
塗装
黒色塗装