※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シャンク高さ(mm)
19
注文コード
10872758
品番
621-19XA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク高さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
67形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
220
全長(mm)
220
シャンク幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
19
トラスコ品番
816-2024
仕様
平削溝入
質量(g)
685
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
19
刃幅(mm)
16