※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 19mmX25mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10872767
品番
520-4 (64-4)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
JIS規格
64形
シャンク長(mm)
240
シャンク幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
25
仕様
平削仕上
トラスコ品番
816-1905
質量(kg)
1
寸法A(mm)
23
寸法F(mm)
5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
7
JIS呼び
64
寸法θ°
20