※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 22mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
13R形
シャンク長(mm)
180
注文コード
10872986
品番
505-5BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・シャンク長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
13R形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
180
シャンク幅(mm)
22
シャンク高さ(mm)
22
仕様
左片刃
トラスコ品番
816-1731
質量(g)
673
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
7
JIS呼び
13R
塗装
黒色塗装