※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 22mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
52形
シャンク長(mm)
230
注文コード
10873074
品番
516-5BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・シャンク長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
52形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
230
シャンク幅(mm)
22
シャンク高さ(mm)
22
仕様
孔ネジ切
トラスコ品番
816-1853
質量(g)
807
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
7
寸法G(mm)
100
JIS呼び
52
塗装
黒色塗装