※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 25mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) JIS規格14L形 注文コード10873214 品番508-7 (14L-7)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はJIS規格・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
JIS規格14L形 シャンク長(mm)200 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 仕様右横荒剣 トラスコ品番816-1769 質量(g)994 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)0 寸法B(mm)32 寸法C(mm)8 JIS呼び14L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする