※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 25mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
62L形
注文コード
10873232
品番
536-7 (62L-7)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
62L形
シャンク長(mm)
270
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
仕様
平削片刃
トラスコ品番
816-2007
質量(kg)
1
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
8
JIS呼び
62L
寸法θ°
20