※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 25mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) JIS規格14R形 JIS呼び14R 寸法C(mm)8 注文コード10873266 品番507-7BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はJIS規格・JIS呼び・寸法Cなど6種類から選べます 他の種類を見る

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格14R形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)200 シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25 仕様左横荒剣 トラスコ品番816-1757 質量(g)966 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)0 寸法B(mm)32 寸法C(mm)8 JIS呼び14R 塗装黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする