※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 25mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
62L形
JIS呼び
62L
寸法C(mm)
8
注文コード
10873293
品番
536-7BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・JIS呼び・寸法C
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
62L形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
270
シャンク幅(mm)
25
シャンク高さ(mm)
25
仕様
平削片刃
トラスコ品番
816-2008
質量(kg)
1
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
8
JIS呼び
62L
塗装
黒色塗装
寸法θ°
20