曜日別特売
522-0 付刃バイト 10mm 三和製作所(三和バイト) 10873372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 10mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10873372品番522-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

平削用バイトというのは、丁度カンナで木を削るように左右に刃物が移動して材料を削り取ります。
使用される機械に型削盤(シェーパー)等がありますが、同じ働きをするもので機械が大型化して材料の方が動いて削る門型プレーナー(シカル盤)等もあります。

トラスコ品番816-1926質量(g)83刃長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする