※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 10mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
10形
注文コード
10873388
品番
501-0BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
10形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
100
全長(mm)
100
幅(mm)
10
シャンク幅(mm)
10
シャンク高さ(mm)
10
高さ(mm)
10
仕様
真剣
トラスコ品番
816-1679
質量(g)
100
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
0
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
4
JIS呼び
10形
塗装
黒色塗装