※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 10mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) JIS規格52形 注文コード10873494 品番516-0BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はJIS規格など13種類から選べます 他の種類を見る

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格52形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)120 全長(mm)120 幅(mm)10 シャンク幅(mm)10 シャンク高さ(mm)10 高さ(mm)10 仕様孔ネジ切 トラスコ品番816-1848 質量(g)120 寸法A(mm)6 寸法F(mm)2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)13 寸法C(mm)3.5 寸法G(mm)45 JIS呼び52形 塗装黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする