※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 13mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10873616 品番 511-1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格22形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)115 全長(mm)115 シャンク幅(mm)13 幅(mm)13 高さ(mm)13 シャンク高さ(mm)13 仕様ヘール仕上 トラスコ品番816-1798 質量(g)115 寸法A(mm)15 寸法F(mm)4 寸法E(mm)11 寸法B(mm)12 寸法C(mm)4.5 寸法I(mm)1.5 寸法G(mm)5〜7 JIS呼び22形 塗装黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする