※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 13mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10873625 品番 512-1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格53形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)115 全長(mm)115 シャンク幅(mm)13 幅(mm)13 高さ(mm)13 シャンク高さ(mm)13 仕様ヘールネジ切 トラスコ品番816-1809 質量(g)115 寸法A(mm)6 寸法F(mm)4 寸法E(mm)13 寸法B(mm)16 寸法C(mm)4.5 寸法I(mm)1 寸法G(mm)7 寸法K(mm)9 JIS呼び53形 塗装黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする