※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 19mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
11形
JIS呼び
11形
全長(mm)
165
注文コード
10873844
品番
502-3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・JIS呼び・全長
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
JIS規格
11形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
全長(mm)
165
シャンク長(mm)
165
シャンク幅(mm)
19
幅(mm)
19
シャンク高さ(mm)
19
高さ(mm)
19
仕様
丸剣
トラスコ品番
816-1696
質量(g)
165
寸法A(mm)
6
寸法F(mm)
0
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
7
JIS呼び
11形
塗装
黒色塗装