※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 19mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) JIS呼び三和規格 全長(mm)165 注文コード10874063 品番523-3BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はJIS規格・JIS呼び・全長など29種類から選べます 他の種類を見る

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) 全長(mm)165 シャンク長(mm)165 シャンク幅(mm)19 幅(mm)19 シャンク高さ(mm)19 高さ(mm)19 仕様平型ヘール トラスコ品番816-1947 質量(g)360 寸法A(mm)23 寸法F(mm)9.5 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7 JIS呼び三和規格 塗装黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする