※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 19mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) JIS規格62L形 JIS呼び62L形 全長(mm)220 注文コード10874115 品番536-3BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はJIS規格・JIS呼び・全長など29種類から選べます 他の種類を見る

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

JIS規格62L形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) 全長(mm)220 シャンク長(mm)220 シャンク幅(mm)19 幅(mm)19 シャンク高さ(mm)19 高さ(mm)19 仕様平削片刃 トラスコ品番816-2004 質量(g)598 寸法A(mm)17 寸法F(mm)4 寸法D(mm)4 寸法B(mm)24 寸法C(mm)7 JIS呼び62L形 塗装黒色塗装 寸法θ°20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする