※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 25mm ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法C(mm)10 注文コード10874307 品番520V-7BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はJIS規格・JIS呼び・寸法Cなど25種類から選べます 他の種類を見る

標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。

材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク長(mm)280 全長(mm)280 シャンク幅(mm)25 幅(mm)25 高さ(mm)25 シャンク高さ(mm)25 仕様巾広平削仕上 トラスコ品番816-1911 質量(kg)1 寸法A(mm)35 寸法F(mm)4 寸法D(mm)25 寸法B(mm)25 寸法C(mm)10 塗装黒色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする