※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの ガス漏れ検知スプレー
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
10876127
品番
C001-0080303
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20〜70
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性