※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
10876197
品番
C003-0033007
参考基準価格(税別)
¥48,840
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種別
現像液
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性