※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード10876303 品番C001-0013021
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。

種別洗浄液 用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 無色 使用温度範囲-5〜50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
注意
※組合せ 浸透:UP-ST 現像:UD-ST又はUD-ST・V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする