※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
N-7C業務用ポリ袋透明70L 30枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
10876678
品番
N-7C-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スタンダートタイプのゴミ袋です
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.04
トラスコ品番
826-6598
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2
入数(枚)
12
寸法(横×縦)(mm)
800×900