※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
U-57おトクな45L50P 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
10876705
品番
U-57-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
増量タイプの45Lゴミ袋シリーズです。
容量(L)
45
色
黒
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
135-2500
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
1
入数(枚)
12
寸法(横×縦)(mm)
650×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません