※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U-59おトク45L50P白半透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード10876723 品番U-59-HCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

増量タイプの45Lゴミ袋シリーズです。

容量(L)45 白半透明 厚さ(mm)0.025 トラスコ品番135-1027 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)1 入数(枚)12 寸法(横×縦)(mm)650×800 アズワン品番64-1229-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする