Y-35-HCL Y-35とってつき30L50枚 半透明 日本サニパック 10876748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y-35とってつき30L50枚 半透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード10876748 品番Y-35-HCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。

厚さ(mm)0.022 トラスコ品番134-9431 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 半透明 質量(g)668.5 入数(枚)12 容量(L)30 寸法(横×縦)(mm)500×700

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする