※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

この街で使える透明ゴミ袋30L 50枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード10876775 品番J-33-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

この袋は顔料(着色料)を一切使用していません。
顔料(着色剤)を認めない自治体向けに最適です。

容量(L)30 透明 厚さ(mm)0.03 トラスコ品番826-6596 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 質量(g)906.9 入数(枚)12 寸法(横×縦)(mm)500×700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10876775
2020-07-11
用途:
市規格のゴミ袋として。

適度な厚みがあり、裂けにくいところも大変満足満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする