BC10 レタックス21 横浜油脂工業(Linda) 10876827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レタックス21

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 容量(L)1 注文コード10876827 品番BC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。
PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。

付属品スプレーノズル・タイヤバフ 質量(kg)0.94 容量(L)1 トラスコ品番853-6117 危険物の類別非危険物
注意
材質により変色や腐食する恐れがありますので用途及び使用方法以外では使用しないでください。
吸引飲用不可・人体に害がありますので、吸引したり飲んだりしないでください。
引火性がありますので火に近づけないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

タイヤ、バンパーワックス|レタックス21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10876827 BC10 10666583 BC07 レタックス21 横浜油脂工業(Linda) レタックス21 横浜油脂工業(Linda) 1セット(2個) 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする