※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
高級合成樹脂エナメル 1/12L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
黄色
黒
青
赤
白
緑
グレー
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
10878324
品番
3203-0.08
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色つやが鮮やかで隠ぺい力が抜群です。
耐候性に優れどんな塗料の上からでも塗ることができます。
用途
家具、玩具、門扉、シャッター、自転車などの木部や器具の鉄部など
色
グレー
トラスコ品番
851-1919
質量(g)
130
主成分
油性塗料、フタル酸樹脂塗料
主な用途
木、鉄
塗布面積(m
2
)
0.6~0.8(2回塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐候
乾燥時間
2時間 重ね塗り4時間 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。