※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
シントーファミリーの ホビー用塗料
シントーファミリーの 特殊仕上げ
黒板用スプレー(新) 緑 300ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
10878428
品番
2613-0.3
参考基準価格(税別)
¥19,080
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
緑
トラスコ品番
851-1880
容量(mL)
300
質量(g)
368
主成分
エアゾール塗料、フタル酸塗料
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
危険物の性状
非水溶性