※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
L16H規格袋吊り下げタイプ(0.03)16号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
10879812
品番
L16H-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊り下げタイプの規格袋です。
厚さ(mm)
0.03
トラスコ品番
135-0962
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
質量(g)
906.2
縦(mm)
480
横(mm)
340
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません