※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ゴミ箱
ユタカメイクの 現場用ゴミ箱
収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10879837
品番
WM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
853-7875
材質
基布:ポリエチレン/ベルト:ポリプロピレン
幅(mm)
60
サイズ
L
高さ(mm)
500
奥行(mm)
500
サイズ(cm)
68cm×68cm×68cm
容量(L)
約300
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体