ダイゾーニチモリ
Sグリース 2号 カートリッジ420ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
内容量
1セット(420mL×20個)
注文コード
10880695
品番
2037443
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途
汎用モリブデングリースに。
色
灰黒
トラスコ品番
808-2221
容量(mL)
420
主成分
鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物