※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
横浜油脂工業(Linda)の 潤滑スプレー
ネジトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
10880713
品番
CZ27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
799-1991
色
泡状白色
容量(mL)
335
質量(g)
410
タイプ
エアゾール(2WAYノズル)
使用温度範囲(℃)
常温
危険等級
V
アズワン品番
64-7723-94
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
335mL
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません