※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピタッくるJWイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード10881316 品番PKJWYE
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クルッと巻き付きピタッと装着でき、反射材が光って交通安全になります。
夜間の散歩やジョギング時に腕や足に巻き付けて、また自転車本体、バック、障害物などの目印として使用します。

イエロー 用途交通安全用品に 仕様腕や足首等にワンタッチで装着可能・全日本交通安全協会推薦、全国反射材普及促進協議会認定 トラスコ品番852-1656 材質反射材:PVC、中板バネ:鉄、鉄 幅(mm)50 高さ(mm)400 質量(g)30 奥行(mm)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする