※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトカラーコーンオレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード10881413 品番GSU-70E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。

材質軟質ポリエチレン・ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用) デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)700 用途工事現場や駐車場に トラスコ品番854-7535 幅(mm)380 質量(g)900
注意
※個人宅への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする