※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンド1KG #18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20袋)
注文コード
10881483
品番
GH-027
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
業務用として最適です。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
トラスコ品番
109-7363
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
色
アメ色
適合規格
食品衛生法、食品添加物規格適合
番手
#18
折径(mm)
70
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません