※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーバンド1KG #520

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20袋) 注文コード10881526 品番GR-206
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

業務用として最適です。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。

用途一般結束用 仕様【1kg当たりの平均本数(本)】390 トラスコ品番109-7350 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 アメ色 内径(Φmm)127 適合規格食品衛生法、食品添加物規格適合 番手#520 折径(mm)200 切り幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする