※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンド1KG #565
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20袋)
注文コード
10881553
品番
GRA-336
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
業務用として最適です。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途
一般結束用
トラスコ品番
109-7399
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
色
アメ色
内径(Φmm)
140
適合規格
食品衛生法、食品添加物規格適合
番手
#565
折径(mm)
220
切り幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません