※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
N-4C業務用ポリ袋透明45L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚×20袋)
注文コード
10881815
品番
N-4C-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
スタンダードタイプのゴミ袋です。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.03
トラスコ品番
826-6597
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
866
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
650×800