※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
U44Tおとくな45L白半透明 30枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10881928
品番
U44T-HCL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
スタンダートな低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプのゴミ袋です。
容量(L)
45
色
白半透明
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
135-2543
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
664.1
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
650×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません