W-93-CL W-93環境クラブ90L透明 10枚 日本サニパック 20枚入 10881937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-93環境クラブ90L透明 10枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード10881937 品番W-93-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この袋は工場で発生するポリエチレンの端材などを40%使用しています。

容量(L)90 透明 厚さ(mm)0.05 用途リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます トラスコ品番135-0999 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)782.9 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)900×1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10881937 W-93-CL 34694231 L-93 業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック 業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック 1冊(10枚) 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする