※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの 地域指定ゴミ袋
名古屋市事業系不燃ごみ袋90L10枚(0.045)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10881964
品番
G-9Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
名古屋市指定許可業者用のごみ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
容量(L)
90
色
黄半透明
厚さ(mm)
0.045
トラスコ品番
135-0969
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
716.3
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
対象
不燃
対象地域
名古屋市
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません