メディゾール シルバー(無香性)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200mL×20本) 注文コード 10881973 品番 1087
参考基準価格(税別)¥15,120 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ニオイのもととなる雑菌を分解・中和するので、悪臭をしっかり排除することが出来ます。強力な消臭・除菌・防カビ効果が長期間持続します。無香性。

商品タイプ本体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量2.9L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11752545
2021-04-30
用途:
靴の消臭剤として利用
運輸・通信業

もう10年以上、靴の消臭剤として利用してます。靴が臭くなる事は無くなりました。

対象商品:
11752545
2019-10-28
用途:
エアコン・靴箱等の除菌

清潔感があり、とても良いです。これからも使用したいと思います。

対象商品:
11752545
2017-08-08
用途:
においの気になる場所へ

雑菌臭のする場所にスプレーしましたが、直後は消臭できてもしばらくするとくさくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする