※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超ピカ反射ネームシール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード10882357 品番TP30
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超高輝度反射材使用のシールで、名前が記入できる大1枚とそれぞれに貼って頂ける小8枚がセットになっています。

シルバー 用途交通安全用品に 仕様全日本交通安全協会推薦・日本反射材普及協会認定NO第2005号 トラスコ品番135-6407 材質PVC高輝度反射材 幅(mm)85 高さ(mm)50 質量(g)4 奥行(mm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする